Śruba z łbem płasko soczewkowym z gniazdem sześciokątnym ISO 14583, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL)
Śruba z łbem płasko soczewkowym z gniazdem sześciokątnym ISO 14583, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL) - 1
Śruba z łbem płasko soczewkowym z gniazdem sześciokątnym ISO 14583, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem płasko soczewkowym z gniazdem sześciokątnym ISO 14583, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Elementy złączne ze srebrną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).



Odporność na korozję:



  • Średnica ≥ M2 - 360 h*

  • Średnica ≥ M4 - 600 h*

  • Średnica ≥ M10 - 720 h*


  • * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS


Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Równomierny rozkład powłoki

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Uwaga

Zwiększenie wydajności montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów TX (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzi

  • Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.

  • Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni

  • Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe

  • Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania


Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie