Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt z łbem płaskim TX
Wkręt z łbem płaskim TX - 1
Wkręt z łbem płaskim TX - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z łbem płaskim TX

ISO 14583, stal 8.8, zwykła

  • Rodzaj gwintu x średnica znamionowa: M4
  • Długość: 16 mm
  • Średnica łba: 8 mm
  • Wysokość łba: 3,1 mm
  • Normy: ISO 14583
  • Materiał: Stal
  • Klasa wytrzymałości: 8,8
  • Powłoka: Bez osłony
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Typ łba: FLT
  • Rodzaj napędu: TX
  • Końcówka wewnętrzna: TX20
  • Rodzaj gwintu: M
  • Skok gwintu: 0,7 mm
  • Format gwintu: Standardowy gwint metryczny
  • Klasa produktu: A
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
Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
400484 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
500 szt.
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
Zwiększona wydajność montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą łączników TX (TX), siła jest przekazywana przez dużą powierzchnię boków trzpienia, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku trzpieni z gniazdem sześciokątnym. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzia

  • Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni

  • Brak chybotania

  • Odpowiednie osadzenie śruby


Trzpienie TX muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami TX są standaryzowane i można ich używać na całym świecie