Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ISO 1580 A4 stal szlachetna, gładka
ISO 1580 A4 stal szlachetna, gładka - 1
ISO 1580 A4 stal szlachetna, gładka - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ISO 1580 A4 stal szlachetna, gładka

ISO 1580 A4 stainless steel, plain

  • Rodzaj gwintu x średnica znamionowa: M8
  • Średnica łba: 16 mm
  • Wysokość łba: 4,8 mm
  • Normy: ISO 1580
  • Materiał: Stal szlachetna A4
  • Klasa wytrzymałości: 50
  • Powłoka: Bez osłony
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Typ łba: FLT
  • Rodzaj napędu: Rowek
  • Końcówka wewnętrzna: SL
  • Rodzaj gwintu: M
  • Skok gwintu: 1,25 mm
  • Format gwintu: Standardowy gwint metryczny
  • Klasa produktu: A

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
51110820
20 mm M8 16 mm 4,8 mm
100 szt.
51110825
25 mm M8 16 mm 4,8 mm
100 szt.