Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

ISO 1666, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Uwaga

ISO EN 1666 zastępuje DIN 6926 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Nakrętki z drobnym gwintem są zawarte w DIN EN 1663 | Zmiana wysokości nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla wymiaru M10 została zmieniona z 15 mm na 16 mm | Dodano klasę wytrzymałości 12.