Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym z trzpieniem do budowy zbiorników ciśnieniowych (PED) ISO 4014, stal 25CrMo4, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zgodność z dyrektywą 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych
- Stal ferrytyczna 1.7218 zgodna z normą DIN EN 10269
- Materiał ten spełnia wymagania norm zharmonizowanych EN 1515-4, EN 13445-2 i EN 13480-2 oraz PAS 1057-10
- Odporność na działanie temperatury: od -60°C do 500°C
- Wytrzymałość na zużycie: 600 MPa do 750 MPa
- Oznaczenie partii na śrubie ułatwiające śledzenie
- Skrót materiału: KG
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!