Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym z uchwytem
ISO 4014 stal 8.8U, ocynkowana ogniowo
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Produkowane z gwintem niedowymiarowanym w klasie tolerancji 6AZ (luz gwintu) przed nałożeniem zabezpieczenia powierzchni (DIN EN ISO 10684)
- Śruby po ocynkowaniu ogniowym są zgodne z ISO.
- Nie stosować z nakrętkami mającymi przewymiarowany gwint. Może to stwarzać problemy z przykręceniem i spowodować odłączenie
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!