Śruba sześciokątna z gwintem do łba do budowy zbiornika ciśnieniowego
Śruba sześciokątna z gwintem do łba do budowy zbiornika ciśnieniowego - 1
Śruba sześciokątna z gwintem do łba do budowy zbiornika ciśnieniowego - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba sześciokątna z gwintem do łba do budowy zbiornika ciśnieniowego

DIN EN ISO 4017, stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11
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
Śruby sześciokątne z pełnym gwintem do budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami AD/TRD.

Uwaga
  • Wykonanie zatwierdzone przez TÜV. Spełniają warunki Kodeksu Postępowania AD/AD 2000 W2 w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1 (zgodnie z DIN EN 10204). Patrz arkusz danych materiału VdTÜV 1253/4. „Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości.


ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.