Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości - 1
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ISO 4017, stal 8,8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 139
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
Ocynkowane powłoki to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.



Odporność na korozję w zakresie ZFSHL jest następująca:


  • {613}Średnica ≥M6 – 480 godz.* {614}
    {615}Średnica ≥M10 – 720 godz.*{616}


  • *Wartości zalecane: bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:


    • Ocynkowana powłoka srebrna, z powłoką górną, kolor srebrny, smarowanie dostosowywane do wartości tarcia.

    • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

    Uwaga

    ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.