Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Asortyment wkrętów ustalających
540 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. ISO 4026/4027/4028, stal 45H, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wkręty ustalające M5, M6 i M8
- DIN EN ISO 4026 z gniazdem sześciokątnym i ściętym stożkiem (poprzednio DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 z gniazdem sześciokątnym i spłaszczonym końcem (poprzednio DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem (poprzednio DIN 915)
Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV.
Stalowe wkręty dociskowe są przeznaczone do stosowania wyłącznie pod naprężeniem ściskającym (patrz również norma DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują ściśnięcie pierścienia regulacyjnego lub wywarcie nacisku na część współpracującą. Z tego względu stalowe wkręty dociskowe odznaczają się niezwykłą twardością w celu zapewnienia wytrzymałości na skręcanie w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/odkręcania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!