Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt ustalający z gniazdem sześciokątnym ze spłaszczoną końcówką
ISO 4027 stal nierdzewna A4 21H, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Klasa twardości 21H odpowiada twardości 210 HV.
Standardowa końcówka jest ustawiona pod kątem 90°, ale przy dużo krótszych długościach ten kąt wynosi 120°.
Wskazówka:
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.
ISO 4027 zastępuje DIN 914 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!