Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna
ISO 4032, stal 10 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ocynkowane powłoki to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję w zakresie ZFSHL jest następująca:
- {5}Średnica ≥M6 – 480 godz.* {6}
{7}Średnica ≥M10 – 720 godz.*{8}
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana powłoka srebrna, z powłoką górną, kolor srebrny, smarowanie dostosowywane do wartości tarcia.
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!