Średnica nominalna 2 mm i 3 mm
Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej A4 zgodnie z normą DIN 5685 część 1, formularz G
Średnica nominalna 4 mm lub większa
Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej A4 zgodnie z normą DIN 763
Łańcuch do celów ogólnych
np. do zamykania stref lub zabezpieczania części przed utratą
Te łańcuchy nie mogą być używane jako wyposażenie do utrzymywania obciążenia, zawiesia lub wyposażenie do transportu w rozumieniu warunków normy DIN 15003 w połączeniu z dźwigami lub osprzętem podnoszącym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych łańcuchów do statycznego zawieszania ładunków, np. osprzętu świetlnego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!