Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
ISO 7040, stal ocynkowana 8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
ISO 7040 zastępuje DIN 982 Istnieje pewne ograniczone podobieństwo Usunięto gwinty M7, M18, M22 Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 Zmieniono wysokość nakrętki Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 Usunięto klasę wytrzymałości 12 ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!