Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 1
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

ISO 7040, stal 10 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.



Odporność na korozję ZFSH jest następująca:


  • {93}Średnica ≥M6 – 480 godz.* {94}
    {95}Średnica ≥M10 – 720 godz.*{96}


  • *Wartości zalecane: bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:


    • Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.

    • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ – 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

    Uwaga

    ISO 7040 zastępuje DIN 6925 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.