Śruba z łbem płaskim z wgłębieniem krzyżowym H ISO 7045, stal 4.8, czarna powłoka cynkowo-niklowa (ZNBHL)
Śruba z łbem płaskim z wgłębieniem krzyżowym H ISO 7045, stal 4.8, czarna powłoka cynkowo-niklowa (ZNBHL) - 1
Śruba z łbem płaskim z wgłębieniem krzyżowym H ISO 7045, stal 4.8, czarna powłoka cynkowo-niklowa (ZNBHL) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem płaskim z wgłębieniem krzyżowym H ISO 7045, stal 4.8, czarna powłoka cynkowo-niklowa (ZNBHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).



Odporność na korozję:



  • Średnica ≥ M2 - 360 h*

  • Średnica ≥ M4 - 480 h*

  • Średnica ≥ M10 - 720 h*


  • * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS


Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
UwagaNorma ISO 7045 zastępuje DIN 7985 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmieniono niektóre wysokości i średnice łba | Zmieniono długości gwintów | Zmieniono głębokości penetracji łbów wpuszczanych | Zmieniono standardową nazwę śruby z łbem płasko-soczewkowym na śrubę z łbem płaskim