Śruba z łbem płaskim z wgłębieniem krzyżowym H ISO 7045, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Śruba z łbem płaskim z wgłębieniem krzyżowym H ISO 7045, stal nierdzewna A2-70, zwykła - 1
Śruba z łbem płaskim z wgłębieniem krzyżowym H ISO 7045, stal nierdzewna A2-70, zwykła - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem płaskim z wgłębieniem krzyżowym H ISO 7045, stal nierdzewna A2-70, zwykła

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Uwaga

Norma ISO 7045 zastępuje DIN 7985 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmieniono niektóre wysokości i średnice łba | Zmieniono długości gwintów | Zmieniono głębokości penetracji łbów wpuszczanych | Zmieniono standardową nazwę śruby z podniesionym łbem stożkowym płaskim na śrubę z łbem płaskim.