Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka płaska bez fazy
ISO 7089, stal 300 HV, ocynkowana, srebro
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ocynkowane powłoki to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję w zakresie ZFSH jest następująca:
- Średnica ≥M6 – 480 godz.*
- Średnica ≥M10 – 720 godz.*
*Wartości zalecane: bez korozji stali w częściach bez gwintu śruby w teście we mgle solnej, zgodnie z normą ISO9227 NSS
Nazwa ZFSH ma następujące znaczenie:
Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, brak smaru, który zmienia współczynnik tarcia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!