Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka płaska — duża średnica zewnętrzna
ISO 7093-1, stal 200 HV, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zastępuje DIN 9021
Norma DIN 9021 została wycofana i zastąpiona normą międzynarodową DIN EN ISO 7093-1.
Wymiary nominalne 2,5 i 7 nie są już zawarte w normie DIN EN ISO 7093-1 i pozostają ważne w ramach normy DIN 9021.
Wymiary klucza o średnicy M10, M12, M14 i M22 w normie DIN EN ISO 4014 zostały zmienione w stosunku do normy DIN 931. Produkty o tych średnicach są zatem zgodne zarówno z normą DIN 931, jak i z normą DIN EN ISO.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!