Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym
ISO 7380-1, stal 010.9 ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (ZSML)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne galwanizowane bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (ZSML) to przyszłościowa alternatywa dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie (chrom III) i powłoki uszczelniającej (powłoka wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Wyższa jakość od typowych powłok galwanicznych, takich jak A2C lub A3C
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład warstw
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!