Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, niska z drobnym gwintem
ISO 8675, stal 04, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
ISO 8675 zastępuje DIN 439 z drobnym gwintem | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14, M22 | Usunięto Ø nominalną M1,8 | Standardowy gwint został włączony do normy ISO 4035 | Norma ISO 86745 zawiera tylko drobny gwint.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!