Śruba sześciokątna, z chwytem i drobnym gwintem
Śruba sześciokątna, z chwytem i drobnym gwintem  - 1
Śruba sześciokątna, z chwytem i drobnym gwintem  - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba sześciokątna, z chwytem i drobnym gwintem

ISO 8765, stal, klasa wytrzymałości 10.9, cynkowa powłoka płatkowa, srebrna (ZFSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.



Odporność na korozję ZFSHL jest następująca:


  • Średnica ≥ M6 - 480 h*

  • Średnica ≥M10 - 720 h*


  • * Wartości zalecane: Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:


    • Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.

    • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

    Uwaga

    ISO 8765 zastępuje DIN 960 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.