Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Imadło równoległe
Imadło równoległe - 1
Imadło równoległe - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Imadło równoległe

Mocne imadło wykonane ze stali kutej z regulowaną prowadnicą

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość szczęk mocujących Maks. rozpiętość zacisku Głębokość mocowania Długość Ilość OP
Cena/OP
071467103
125 mm 150 mm 80 mm 355 mm
1 szt.
071467104
150 mm 200 mm 100 mm 460 mm
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
Długa żywotność


Hartowane indukcyjnie szczęki i kowadełkowa powierzchnia robocza