Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Izolowane zaciski gwintowane do przewodów pomiarowych
Do kabli o średnicy maks. Ø 4 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kontrola 100% głębokości penetracji za pomocą umieszczonego centralnie pokrętła regulacyjnego
- Minimalne uszkodzenie materiału izolacyjnego
- Obsługa jedną ręką bez zwijania/skręcania przewodów pomiarowych
Z gniazdkiem elektrycznym 4 mm
Pozwala na stosowanie przewodów pomiarowych 4 mm
Napięcie znamionowe <50 V
Igła pomiarowa ze stali nierdzewnej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!