Jednoprzejściowa politura 3 w 1 — polerowanie, nabłyszczanie i woskowanie w jednej operacji

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Jednoprzejściowa politura 3 w 1 — polerowanie, nabłyszczanie i woskowanie w jednej operacji

Ten uniwersalny produkt w jednej operacji skutecznie usuwa ślady szlifowania, hologramy i smugi oraz długotrwale chroni i zapewnia wysoki połysk powierzchniom lakierowanym.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Wydajna, najwyższej klasy pasta ścierna zapewniająca szybkie i bezproblemowe usuwanie nierówności.

  • Dzięki Innowacyjnemu składowi na bazie sproszkowanego tlenku glinu zapewnia bardzo skuteczne polerowanie nierówności z doskonałym efektem połysku, zarówno na lakierach standardowych jak również odpornych na zarysowania.

  • Dzięki zawartości wosku Carnauba w swoim składzie, zapewnia długotrwały efekt i ochronę.
Uwaga

Do polerowania polecamy nasze niebieskie lub pomarańczowe gąbki polerskie.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych.