Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Jednoprzejściowa politura 3 w 1 — polerowanie, nabłyszczanie i woskowanie w jednej operacji
Ten uniwersalny produkt w jednej operacji skutecznie usuwa ślady szlifowania, hologramy i smugi oraz długotrwale chroni i zapewnia wysoki połysk powierzchniom lakierowanym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wydajna, najwyższej klasy pasta ścierna zapewniająca szybkie i bezproblemowe usuwanie nierówności.
- Dzięki Innowacyjnemu składowi na bazie sproszkowanego tlenku glinu zapewnia bardzo skuteczne polerowanie nierówności z doskonałym efektem połysku, zarówno na lakierach standardowych jak również odpornych na zarysowania.
- Dzięki zawartości wosku Carnauba w swoim składzie, zapewnia długotrwały efekt i ochronę.
Do polerowania polecamy nasze niebieskie lub pomarańczowe gąbki polerskie.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych.
Rewolucyjny preparat polerski 3 w 1 do bardzo wydajnego usuwania zadrapań, śladów zużycia i hologramów na powierzchniach lakierowanych w jednej operacji.
Do szybkiego usuwania nierówności świeżo naprawianych i utwardzonych powłok lakierniczych, a także do polerowania trudno usuwalnych uszkodzeń na starych lakierach.
Silnie wstrząsnąć przed użyciem. Równomiernie rozprowadzić preparat na gąbce polerskiej, a następnie nałożyć niewielką ilość na obrabianą powierzchnię. Przyłożyć gąbkę polerską do powierzchni i uruchomić maszynę.
Polerować powierzchnię z prędkością 1500–2000 obr./min, wywierając lekki nacisk, aż do usunięcia śladów szlifowania i nierówności farby. Polerować sekcjami! Usunąć resztki politury ściereczką z mikrofibry.
- Obróbka rotacyjna — 1500–2000 obr./min
- Obróbka mimośrodowa — 2000–10 000 obr./min
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!