Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uniwersalny pokrowiec z tkaniny
Pokrycie z włókniny z laminowaną, odporną na poślizg folią polietylenową i dwoma samoprzylepnymi paskami z tyłu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oszczędność czasu, ponieważ docinanie na szerokość często nie jest konieczne
Szerokość odpowiednia do wielu zastosowań, 33 cm
Bezpieczne mocowanie włókniny zapewnia bezpieczną pracę
Dzięki taśmom samoprzylepnym z tyłu
Antypoślizgowa i bardzo chłonna
Należy zawsze sprawdzić podłoże pod kątem przydatności. Nie nadaje się do kamienia naturalnego i świeżo powlekanych powierzchni.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do maskowania schodów, aluminiowych i plastikowych ram, grzejników, umywalek itp.
Przyciąć włókninę do odpowiedniego rozmiaru, zdjąć osłonę paska samoprzylepnego i przymocować do elementu. Włóknina jest mocowana wzdłużnie do stopni podczas maskowania schodów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!