Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Litowo-jonowe urządzenie rozruchowe 12 V POWER
Mocne urządzenie rozruchowe / booster ze stacją dokującą do użytku mobilnego w warsztacie lub w drodze
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwa i szybkie ładowanie
- Stacja dokująca podłączona do sieci elektrycznej umożliwia łatwe i szybkie ładowanie urządzenia rozruchowego
- Urządzenie rozruchowe jest zawsze naładowane i gotowe do użycia, gdy jest to konieczne
- Stacja dokująca jest wyposażona w złącze USB-C
- Szybkie ładowanie urządzenia rozruchowego jest możliwe w ciągu 2,5 h z użyciem opcjonalnego zasilacza dodatkowego
Optymalna obsługa
- Dzięki zaciskom ładowarki, które zostały opracowane pod kątem geometrii i niskiego punktu obrotu, dzięki czemu mogą być optymalnie obsługiwane przez wszystkich
- Końcówki zacisków są płaskie, dzięki czemu nawet w wąskich miejscach zaciski nadal mają bezpieczny i optymalny kontakt z zaciskami akumulatora
- Długość kabla połączeniowego wraz z 60 cm zaciskami umożliwia połączenie na odległość 120 cm
- Dobre oświetlenie obszaru zastosowania przez silne światło LED o jasności 300 lumenów, opcjonalnie 100% lub tryb migający światła awaryjnego
Solidna konstrukcja i bezpieczna obsługa
- Solidna obudowa z matową powierzchnią wykonaną z tworzywa sztucznego
- Wielokrotny bezpiecznik/zabezpieczenie gwarantuje bezpieczną pracę
- Zintegrowany uchwyt do przenoszenia zapewnia maksymalną mobilność
- Intuicyjna obsługa dzięki przejrzystemu i minimalistycznemu wyświetlaczowi LED
Tryb obejścia musi być używany z najwyższą ostrożnością i tylko w przypadku głęboko rozładowanych akumulatorów, ponieważ takie funkcje jak wykrywanie akumulatora, ochrona przed iskrzeniem i ochrona przed odwrotną polaryzacją są wyłączone!
Urządzenie rozruchowe przeznaczone do stosowania z następującymi typami akumulatorów:
- Otwarte
- Mokre
- MF - bezobsługowe
- VRLA
- AGM
- Żelowe
- EFB i EFB+
- Wapniowe
- Silniki benzynowe/wysokoprężne zasilane akumulatorem 12 V
- Silniki benzynowe o pojemności do 10 litrów i silniki wysokoprężne o pojemności do 8 litrów
- Pojazdy, ciężarówki, samochody, motocykle, łodzie, przyczepy kempingowe, ciągniki, kosiarki itp.
- W warsztacie lub w drodze
1. Wyłączyć pojazd i wyjąć kluczyk ze stacyjki
2. Podłącz wyłączone i naładowane urządzenie rozruchowe
3. Podłączać czerwone zaciski plus do bieguna plus akumulatora, a następnie czarne zaciski minus do masy pojazdu
4. Włączyć urządzenie rozruchowe i uruchomić pojazd
5. Wyłączyć urządzenie rozruchowe
6. Wymontować czarny zacisk minus, a następnie czerwony zacisk plus
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!