Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 8
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 8 - 1
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 8 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 8

Kotwa do ościeżnic testowana i zatwierdzona dla ponad 90 typów kamieni oraz gazobetonu. Także do montażu okien (zatwierdzona do montażu w ościeżnicy). Ze śrubą z łbem płasko-stożkowym wykonana ze stali ocynkowanej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania



Niemal bez odkształcenia tulei kotwy


  • Niski moment wkręcania wkręta do kołka

  • Niewielkie rozszerzanie kotwy


Możliwość przenoszenia dużych obciążeń


Rozszerzanie w czterech kierunkach



2 głębokości kotwienia



Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych


Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania



Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu



Łatwiejszy montaż


Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i wkręt specjalny



Kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem podłoża



Montaż przelotowy

Potwierdzenie właściwości

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-21.2-1838


Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190



Ognioodporność:


Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)


Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka) Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)

Uwaga
  • Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)

  • Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu

  • Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zaleca się przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł
Obszar zastosowania

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-21.2-1838


Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190



Ognioodporność:


Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)


Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka) Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)