Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 10 SymCon®
Ze śrubą z łbem płasko stożkowym płaskim, stal ocynkowana. Przeznaczona do dużych obciążeń w betonie (mocowanie pojedyncze), gazobetonie i murze
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Praktycznie bez ruchu kotwy tulejowej
- Niski moment wkręcania wkręta do kołka
- Niewielkie rozszerzanie kotwy
Niezawodne właściwości w zakresie wtórnego rozszerzania
uzyskane dzięki geometrii wkrętu do kołka SymCon
Wprowadzanie większego obciążenia
Wkręcanie wkrętu SymCon powoduje optymalne ściskanie tworzywa sztucznego wkrętu do kołka (niemal bez podcięcia)
Minimum prac montażowych
Tuleja kotwy i wkręt specjalny są wstępnie zmontowane
Pozwala zaoszczędzić dodatkową podkładkę w kształcie litery U i zapobiega korozji kontaktowej
Różne głębokości kotwienia
- Beton: 3 głębokości kotwienia (40, 50 i 70 mm)
- Podłoża murowe: 2 głębokości kotwienia (50 i 70 mm)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309
Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy sprawdzenie wyciągania ze względu na różnice parametrów cegieł
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych z zatwierdzeniem
Do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych do sufitów i dachów (z drewna lub stali), rurociągów, kanałów kablowych, belek drewnianych, listew drewnianych, wsporników, szafek naściennych, półek itp.
Materiały podłoża
- Beton standardowy
- Gazobeton
- Okładziny
- Sufity kanałowe z betonu sprężonego
- Mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, lekkie pustaki betonowe, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!