Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR 6 SymCon®
Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 2
Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR 6 SymCon®

Pierwsza kotwa z tworzywa sztucznego serii 6 z ETA do wielokrotnego mocowania w betonie. Ze wstępnie zmontowaną śrubą z łbem płasko stożkowym, wykonaną ze stali ocynkowanej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Niezawodne właściwości wtórnego rozszerzenia się


Uzyskane dzięki geometrii wkręta do kołka SymCon



Wprowadzanie większego obciążenia


Wkręcanie wkręta SymCon powoduje optymalne ściskanie tworzywa sztucznego tulei kotwy (niemal bez podcięcia)



Lepsze przenoszenie obciążeń


Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania



Niski nakład pracy montażowej


Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i śruba specjalna



Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu



Kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem zewnętrznym



Tuleja kotwy jest wykonana z wysokiej jakości poliamidu

Potwierdzenie właściwości

W-UR 6 SymCon i W-UR F 6 SymCon (stal ocynkowana): Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309.


Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (np. sufity podwieszane itp.).


  • Materiały podłoża nośnego z aprobatą:
  • Beton standardowy ≥ C12/15

  • Materiały podłoża bez aprobaty:
  • Cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu

  • Zakres temperatur montażu: Temperatura materiału podłoża:≥ –20°C Temperatura tulei kotwy:≥ 0°C
Uwaga

Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu.

Obszar zastosowania

W-UR 6 SymCon i W-UR F 6 SymCon (stal ocynkowana): Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309.


Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (np. sufity podwieszane itp.).


  • Materiały podłoża nośnego z aprobatą:
  • Beton standardowy ≥ C12/15

  • Materiały podłoża bez aprobaty:
  • Cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu

  • Zakres temperatur montażu: Temperatura materiału podłoża:≥ –20°C Temperatura tulei kotwy:≥ 0°C