Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR 6 SymCon®
Pierwsza kotwa z tworzywa sztucznego serii 6 z ETA do wielokrotnego mocowania w betonie. Ze wstępnie zmontowaną śrubą z łbem płasko stożkowym, wykonaną ze stali ocynkowanej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niezawodne właściwości wtórnego rozszerzenia się
Uzyskane dzięki geometrii wkręta do kołka SymCon
Wprowadzanie większego obciążenia
Wkręcanie wkręta SymCon powoduje optymalne ściskanie tworzywa sztucznego tulei kotwy (niemal bez podcięcia)
Lepsze przenoszenie obciążeń
Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
Niski nakład pracy montażowej
Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i śruba specjalna
Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu
Kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem zewnętrznym
Tuleja kotwy jest wykonana z wysokiej jakości poliamidu
W-UR 6 SymCon i W-UR F 6 SymCon (stal ocynkowana): Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309.
Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (np. sufity podwieszane itp.).
- Materiały podłoża nośnego z aprobatą:
- Beton standardowy ≥ C12/15
- Materiały podłoża bez aprobaty:
- Cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu
- Zakres temperatur montażu: Temperatura materiału podłoża:≥ –20°C Temperatura tulei kotwy:≥ 0°C
Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu.
W-UR 6 SymCon i W-UR F 6 SymCon (stal ocynkowana): Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309.
Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (np. sufity podwieszane itp.).
- Materiały podłoża nośnego z aprobatą:
- Beton standardowy ≥ C12/15
- Materiały podłoża bez aprobaty:
- Cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu
- Zakres temperatur montażu: Temperatura materiału podłoża:≥ –20°C Temperatura tulei kotwy:≥ 0°C
Do mocowania konstrukcji pomocniczych sufitu (z drewna lub stali), łat drewnianych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, wsporników kątowych, profili itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!