Kabel rozruchowy

Kable rozruchowe w warsztacie samochodowym

Kable rozruchowe to niezbędne wyposażenie każdego warsztatu samochodowe. Pozwolą w szybki sposób uruchomić pojazd z rozładowanym akumulatorem, gdy nie ma czasu na ładowanie z użyciem prostownika. Warto wybrać przewody rozruchowe o odpowiednich parametrach (maksymalnym natężeniu prądu, długości i przekroju poprzecznym kabla). Liczy się też jakość wykonania, zwłaszcza zacisków, które powinny być metalowe i otoczone silikonem.

Profesjonalne kable rozruchowe od Würth

Oferta Würth obejmuje wyłącznie najwyższej jakości kable rozruchowe do użytku profesjonalnego. Wszystkie zostały wyposażone w zabezpieczenie rozruchu, które chroni przed przepięciem mogącym uszkodzić elektroniczne elementy pojazdu. Przewody rozruchowe na naszej stronie posiadają również grubości, które zapewniają bardzo dobre przewodzenie prądu oraz długości dające komfort przy ładowaniu akumulatora. Parametry te są przy tym odpowiednio dobrane, a dłuższe kable cechują się większym przekrojem poprzecznym.

Różne kable rozruchowe w ofercie sklepu Würth

W sklepie Würth można znaleźć kable rozruchowe o różnym maksymalnym natężeniu prądu – od 350 A do 1000 A. Pozwoli to dobrać odpowiedni produkt do pojazdów, z którymi się pracuje, bez względu na to, czy są to głównie samochody osobowe o niewielkich silnikach benzynowych, pojazdy o większych silnikach lub Diesle, czy też auta dostawcze lub ciężarówki.

Wśród przewodów rozruchowych można znaleźć między innymi:

  • Kabel rozruchowy o maksymalnym dopuszczalnym natężeniu prądu 350 A, przekroju poprzecznym 25 mm² i długości 3,5 m.
  • Kabel rozruchowy o maksymalnym dopuszczalnym natężeniu prądu 600 A, przekroju poprzecznym 35 mm² i długości 4,5 m.
  • Kabel rozruchowy o maksymalnym dopuszczalnym natężeniu prądu 1000 A, przekroju poprzecznym 50 mm² i długości 5 m.