Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kaseta systemowa 8.4.1
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kompatybilność i elastyczność dzięki dopracowanym wymiarom
- Umożliwia dostosowanie zawartości do różnych zastosowań
- Kufer można wykorzystać w skrzynkach systemowych ORSY®BULL i wyposażeniu wnętrza pojazdu
Można łączyć wiele kufrów
Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kufrów i bezpieczne transportowanie sprzętu.
Z wieloma elementami funkcjonalnymi
- Zintegrowana uszczelka elastomerowa chroni zawartość przed deszczem
- Proste otwieranie i zamykanie dzięki zatrzaskom z zagłębieniami na palce
- Pole na etykiety samoprzylepne lub wkładane
Bardzo wygodne użytkowanie
- Duży uchwyt
- Zintegrowane, miękkie elementy i szeroki promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki
- Uchwyt utrzymuje do 60 kg
Kufer systemowy otrzymał trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:
- Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo IF-Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo German Design Award 2018
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!