Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kaseta systemowa 8.4.1
Kaseta systemowa 8.4.1 - 1
Kaseta systemowa 8.4.1 - 2
Kaseta systemowa 8.4.1 - 3
Kaseta systemowa 8.4.1 - 4
Kaseta systemowa 8.4.1 - 5
Kaseta systemowa 8.4.1 - 6
Kaseta systemowa 8.4.1 - 7
Kaseta systemowa 8.4.1 - 8
Kaseta systemowa 8.4.1 - 9
Kaseta systemowa 8.4.1 - 10
Kaseta systemowa 8.4.1 - 11
Kaseta systemowa 8.4.1 - 12

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kaseta systemowa 8.4.1

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi

  • Wymiary systemu: 8.4.1
  • Szerokość: 500 mm
  • Głębokość: 380 mm
  • Wysokość: 85 mm
  • Materiał: ABS
  • Masa produktu (jednej sztuki): 2,354 kg
  • Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny): 462,5 x 335 x 54 mm
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
Nr art. Wymiary systemu Szerokość Głębokość Wysokość Ilość OP
Cena/OP
5581010000
8.4.1 500 mm 380 mm 85 mm
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
Kompatybilność i elastyczność dzięki wymiarom siatki


  • Umożliwia indywidualne ułożenie zawartości w różnych obszarach zastosowania

  • Możliwość używania kaset i zawartości w systemach regałowych ORSY 1 na elementy systemowe, skrzynkach systemowych ORSY BULL, wózkach warsztatowych TOOLsystem i wyposażeniu wnętrza pojazdu


Możliwość połączenia kilku kaset


Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kaset i bezpieczne transportowanie sprzętu.



Z kilkoma elementami funkcjonalnymi


  • Zintegrowane uszczelnienie z elastomeru chroni zawartość przed dostępem wody

  • Łatwe otwieranie i zamykanie dzięki zamknięciom z uchwytami wpuszczanymi

  • Sekcja na etykietę samoprzylepną lub wkładaną


Wysoki komfort użytkowania


  • Duży uchwyt

  • Zintegrowane, miękkie elementy i szerokim promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki

  • Uchwyt o udźwigu do 60 kg


System kaset otrzymał trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF Design Award 2017

  • German Design Award 2018