Systemowa kaseta 8.4.2
Systemowa kaseta 8.4.2 - 1
Systemowa kaseta 8.4.2 - 2
Systemowa kaseta 8.4.2 - 3
Systemowa kaseta 8.4.2 - 4
Systemowa kaseta 8.4.2 - 5
Systemowa kaseta 8.4.2 - 6
Systemowa kaseta 8.4.2 - 7
Systemowa kaseta 8.4.2 - 8
Systemowa kaseta 8.4.2 - 9
Systemowa kaseta 8.4.2 - 10
Systemowa kaseta 8.4.2 - 11
Systemowa kaseta 8.4.2 - 12

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Systemowa kaseta 8.4.2

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
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
Kompatybilność i elastyczność dzięki dopracowanym wymiarom


  • Umożliwia dostosowanie zawartości do różnych zastosowań

  • Zapewnia, że kufer będzie można wykorzystać w skrzynkach systemowych ORSY®BULL i wyposażeniu wnętrza pojazdu


Można łączyć wiele kufrów


Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na łączenie wielu kufrów i bezpieczny transport sprzętu.



Kufer z wieloma elementami funkcjonalnymi


  • Zintegrowana uszczelka elastomerowa chroni zawartość przed deszczem

  • Proste otwieranie i zamykanie dzięki zatrzaskom z zagłębieniami na palce

  • Pole na etykiety samoprzylepne lub wkładane


Bardzo wygodne użytkowanie


  • Duży uchwyt

  • Zintegrowane, miękkie elementy i szeroki promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki

  • Solidny uchwyt wytrzymuje obciążenie do 60 kg


Kufer systemowy otrzymał trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:


  • Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award 2017

  • Nagroda za wzornictwo IF-Design Award 2017

  • Nagroda za wzornictwo German Design Award 2018