Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Systemowa kaseta 8.4.3
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kompatybilność i elastyczność dzięki wymiarom siatki
- Umożliwia dostosowanie zawartości do różnych zastosowań
- Kasety można wykorzystać w regałach systemowych ORSY®, kufrach BULL oraz wyposażeniu wnętrza pojazdu
Można łączyć wiele skrzynek
Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kufrów i bezpieczne transportowanie sprzętu.
Z kilkoma elementami funkcjonalnymi
- Zintegrowana uszczelka elastomerowa chroni zawartość przed wilgocią oraz deszczem
- Łatwe otwieranie i zamykanie z zamknięciami z zagłębionymi uchwytami
- Pole na etykiety samoprzylepne lub wkładane
Bardzo wygodne
- Duży uchwyt
- Zintegrowane, miękkie elementy i szeroki promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki
- Uchwyt o udźwigu do 60 kg
System kaset otrzymał trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:
- Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo IF-Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo German Design Award 2018
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!