Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Profesjonalny kask kompletny do prac leśnych
Kask kompletny dla pracowników leśnictwa jest odpowiedzią na potrzeby profesjonalnych pracowników przemysłu leśnego, zapewniając skuteczną ochronę, dobrą wentylację, wysoki komfort użytkowania i optymalną widoczność.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Skuteczna wentylacja kasku dzięki wielu otworom wentylacyjnym rozmieszczonym w przemyślany sposób
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa ABS stabilizowanego promieniami UV i specjalnie dopasowanej geometrii
Optymalna widoczność dzięki krótkiemu daszkowi i profesjonalnemu wizjerowi
Wizjer ze stopu metali odpornego na rdzę wyróżnia się opatentowaną konstrukcją siatkową, doskonałą przepuszczalnością światła i podwyższoną odpornością
Wizjer:
- Wizjer z wytrawianego metalu odpornego na rdzę, malowany proszkowo na czarno lakierem niskorefleksyjnym
- Przepuszczalność światła: maks. 82%
- Klasa ochrony S dzięki podwyższonej odporności
- Testy potwierdziły zgodność z EN 1731
- Udoskonalona ochrona przed trocinami
Ochronniki słuchu:
- Zgodność z EN 352-3
- Doskonała izolacja i bardzo wysoki poziom komfortu użytkowania
Testy i homologacje FPA (niemieckiego instytutu badań dla przemysłu leśnego)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!