Kask ochronny Pro-Tek 6-punktowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kask ochronny Pro-Tek 6-punktowy

Robust design with reinforced roof area

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Kształt absorbujący energię/struktura przestrzenna

  • Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionym ciemieniem

  • Korpus z polietylenu (PE)

  • Optymalna ochrona karku

  • Rowek odprowadzający wodę chroni przed deszczem

  • Otwory wentylacyjne

  • Kieszenie 30 mm na środki ochrony słuchu/ochrony twarzy

  • Mocowanie wewnętrzne 6-punktowe

  • Niska waga:
  • 396 g (wersja 6-punktowa)

  • Opaska pochłaniająca pot z polaru o wysokiej chłonności

  • Pasek nagłowny zabezpieczony przed ześlizgiwaniem

  • Regulator obrotowy umożliwia optymalne dopasowanie