Kask ochronny Pro-Tek 6-punktowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kask ochronny Pro-Tek 6-punktowy

  • Min./maks. rozmiar: 53cm-62cm
  • Wyposażenie wewnętrzne: 6-punktowe
  • Norma EN: 397
  • Temperatura aplikacji min.: -30 °C
  • Materiał: PE - Polyethylene

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Min./maks. rozmiar Wyposażenie wewnętrzne Norma EN Ilość OP
Cena/OP
0899200250
Czerwony 53cm-62cm 6-punktowe 397
1 szt.
0899200251
Biały 53cm-62cm 6-punktowe 397
1 szt.
0899200252
Żółty 53cm-62cm 6-punktowe 397
1 szt.
0899200253
Niebieski 53cm-62cm 6-punktowe 397
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
  • Kształt absorbujący energię/struktura przestrzenna

  • Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionym ciemieniem

  • Korpus z polietylenu (PE)

  • Optymalna ochrona karku

  • Rowek odprowadzający wodę chroni przed deszczem

  • Otwory wentylacyjne

  • Kieszenie 30 mm na środki ochrony słuchu/ochrony twarzy

  • Mocowanie wewnętrzne 6-punktowe

  • Niska waga:
  • 396 g (wersja 6-punktowa)

  • Opaska pochłaniająca pot z polaru o wysokiej chłonności

  • Pasek nagłowny zabezpieczony przed ześlizgiwaniem

  • Regulator obrotowy umożliwia optymalne dopasowanie