Kask ochronny SH-4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kask ochronny SH-4

Korpus kasku prosty
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
  • Optymalna ochrona: Specjalna struktura siatkowa podnosi wytrzymałość korpusu we wszystkich punktach krytycznych

  • Niska waga przekłada się na komfort i bardzo dużą uniwersalność

  • Rowek odprowadzający wodę na obwodzie skutecznie chroni przed deszczem

  • Otwory wentylacyjne utrzymują optymalną temperaturę i wilgotność pod kaskiem

  • Kieszenie 30 mm na ochronniki słuchu

  • Długa opaska pochłaniająca pot na obwodzie z polaru specjalnego o wysokiej chłonności

  • Punkty mocowania paska podbródkowego

  • Zapięcie szybkonastawne do optymalnej regulacji obwodu

  • Rozmiar: 52-62 cm

  • Informacje dodatkowe: Homologacja do użytku jako kask ochronny z twardego tworzywa do użytku w niskich temperaturach, do -30°C

  • Amortyzacja wewnętrzna 4-punktowa

Zgodnie z normą EN 397