Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kątownik krzesełkowy/szafkowy

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kątownik krzesełkowy/szafkowy

Doskonałe rozwiązanie do stosowania z niestrukturalnymi połączeniami typu drewno/drewno. Pogłębione otwory po każdej stronie gwarantują niemalże niewidoczne połączenia.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8
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
  • Pogłębione i przesunięte otwory po każdej stronie w celu optymalnego montażu

  • Do ramion o długości do 75 mm: 2 otwory

  • Do ramion o długości powyżej 90 mm: 3 otwory

  • Blacha stalowa obustronnie cynkowana (St37 + A2K)

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Uwaga

Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.