Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kątownik krzesełkowy/szafkowy

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kątownik krzesełkowy/szafkowy

Doskonałe rozwiązanie do stosowania z niestrukturalnymi połączeniami typu drewno/drewno. Pogłębione otwory po każdej stronie gwarantują niemalże niewidoczne połączenia.

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość ramienia x długość ramienia 2 Szerokość boku Grubość Liczba otworów w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH Ilość OP
Cena/OP
04513150
150 x 150 mm 25 mm 3 mm 3 + 3 szt
25 szt.
0451330
30 x 30 mm 14 mm 2 mm 2 + 2 szt
50 szt.
0451325
25 x 25 mm 14 mm 2 mm 2 + 2 szt
50 szt.
0451340
40 x 40 mm 15 mm 2 mm 2 + 2 szt
50 szt.
0451350
50 x 50 mm 15 mm 2 mm 2 + 2 szt
50 szt.
0451360
60 x 60 mm 16 mm 2 mm 2 + 2 szt
50 szt.
0451375
75 x 75 mm 17,5 mm 2 mm 2 + 2 szt
25 szt.
0451390
90 x 90 mm 20 mm 2 mm 3 + 3 szt
25 szt.
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
  • Pogłębione i przesunięte otwory po każdej stronie w celu optymalnego montażu

  • Do ramion o maksymalnej długości 75 mm: 2 otwory

  • Do ramion o długości 90 mm: 3 otwory

  • Stal ocynkowana po obu stronach (St37 + A2K)

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Uwaga

Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.