Łącznik deskowania, wspornik
Łącznik deskowania, wspornik - 1
Łącznik deskowania, wspornik - 2
Łącznik deskowania, wspornik - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik deskowania, wspornik

Szybkie i proste łączenie płyt deskowania bez widocznych połączeń gwintowanych
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
Zapobiega gromadzeniu się wilgoci za pomocą elementów dystansowych między deski i struktura podrzędna



Płyty mogą pęcznieć i kurczyć się w dowolnym kierunku



Dzięki zastosowaniu aluminium jest trwałe i odporne na korozję



Zmienna regulacja szerokości połączenia



Nowe złącze kątowe zostało specjalnie zaprojektowane do montażu drewnianych pokładów


  • Niewidoczne: Złącze kątowe jest przykręcone do spodniej części desek (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) i bezpiecznie łączy z poprzednim złączem.

  • Trwałość: Siły konstrukcyjne są absorbowane bezpośrednio przez złącze.

  • Długotrwałe: Przestrzeń jest tworzona między deskami deskowania i podbudową podczas montażu, aby struktura była wentylowana od dołu, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Ponadto fakt, że deski są przykręcone tylko z jednej strony, zapewnia, że drewno może być swobodnie ustawiane.

  • Prosta obsługa: Łącznik kątowy można montować bez wstępnego wiercenia lub innych, czasochłonnych czynności wstępnych, takich jak frezowanie. Deski nie wymagają obecności rowka. Pomimo mocnego, dodatniego systemu blokowania złącze oferuje wyjątkowo wysoką tolerancję montażu do 15 mm we wszystkich kierunkach.
Uwaga

WSKAZÓWKA: Ustawić moment obrotowy na wkrętaku, ponieważ śruby ze stali nierdzewnej nie są utwardzone!