Ściernica płatkowa z ceramicznym ziarnem ściernym

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ściernica płatkowa z ceramicznym ziarnem ściernym

Idealne rozwiązanie do szlifowania w ciasnych miejscach oraz do powierzchni dekoracyjnych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13
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
Produkcja powierzchni dekoracyjnych


Użycie ceramicznego ziarna ściernego pozwala uzyskać wyjątkowe wykończenie szlifierskie.



Wysoka szybkość usuwania materiału, minimalna głębokość chropowatości i długa żywotność


Ceramiczne płatki ścierne zapewniają optymalne rezultaty końcowe



Idealne rozwiązanie do ograniczonych przestrzeni


Łatwo przestawiany rdzeń z żywicy syntetycznej zapewnia najlepsze rezultaty w ograniczonej przestrzeni bez uszkodzeń obrabianego przedmiotu.

Uwaga

Ściernice płatkowa osiągają optymalną wydajność przy zalecanej prędkości skrawania wynoszącej 15–20 m/s. Idealny kompromis między wydajnością skrawania, jakością powierzchni i obciążeniem temperaturowym przedmiotu obrabianego i żywotnością ściernicy płatkowej. Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (obr./min) nie może być przekraczana ze względów bezpieczeństwa. Wałki giętkie, elektryczne i pneumatyczne szlifierki proste mogą być używane jako końcówki narzędzi.



Żywotność i wydzielanie ciepła:


Niski nacisk styku i niska prędkość obwodowa zwiększają żywotność ściernicy płatkowej i minimalizują obciążenie temperaturowe obrabianego przedmiotu.



Usuwanie materiału:


Zwiększenie tempa usuwania powinno być osiągane poprzez zmianę ziarna na grubsze zamiast zwiększania nacisku styku.



Jakość powierzchni:


Duże prędkości skrawania przy niskim nacisku styku zapewniają niską chropowatość. Zwiększenie nacisku styku przy niskiej prędkości skrawania zwiększa chropowatość. Im bardziej miękki materiał obrabiany, tym większa chropowatość (przy użyciu ziarna o tej samej wielkości).

Bezpieczeństwo jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy długość mocowania wynosi 15 mm i nie jest przekraczana maksymalna prędkość obrotowa podana dla szyjki. Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy.