Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szlifierki wachlarzowe z korundem syntetycznym
Idealne rozwiązanie do szlifowania w ograniczonych przestrzeniach, np. podczas produkcji form, pojemników i urządzeń, podczas budowy rurociągów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Delikatna praca z wysokim usuwaniem materiału
Elastyczne, miękkie płatki ścierne
Idealne rozwiązanie do ograniczonych przestrzeni
Łatwo przestawiany rdzeń z żywicy syntetycznej zapewnia optymalną pracę w ograniczonej przestrzeni bez uszkodzeń obrabianego przedmiotu.
Ściernice płatkowa osiągają optymalną wydajność przy zalecanej prędkości skrawania wynoszącej 15–20 m/s. Idealny kompromis między wydajnością skrawania, jakością powierzchni i obciążeniem temperaturowym przedmiotu obrabianego i żywotnością ściernicy płatkowej. Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (obr./min) nie może być przekraczana ze względów bezpieczeństwa. Wałki giętkie, elektryczne i pneumatyczne szlifierki proste mogą być używane jako końcówki narzędzi.
Żywotność i wydzielanie ciepła:
Niski nacisk styku i niska prędkość obwodowa zwiększają żywotność ściernicy płatkowej i minimalizują obciążenie temperaturowe obrabianego przedmiotu.
Usuwanie materiału:
Zwiększenie tempa usuwania powinno być osiągane poprzez zmianę ziarna na grubsze zamiast zwiększania nacisku styku.
Jakość powierzchni:
Duże prędkości skrawania przy niskim nacisku styku zapewniają niską chropowatość. Zwiększenie nacisku styku przy niskiej prędkości skrawania zwiększa chropowatość. Im bardziej miękki materiał obrabiany, tym większa chropowatość (przy użyciu ziarna o tej samej wielkości).
Bezpieczeństwo jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy długość mocowania wynosi 15 mm i nie jest przekraczana maksymalna prędkość obrotowa podana dla szyjki. Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy.
- Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do obróbki stali stopowej i niestopowej, żeliwa ciągliwego, stal konstrukcyjna, stali narzędziowej, miękkich metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i drewna.
- Szlifowanie dokładne promieniowe w budowie narzędzi i form, obróbka małych i trudno dostępnych powierzchni podczas budowy pojemników i urządzeń, obróbka złączek z metali nieżelaznych i lekkich metali, szlifowanie łopatek turbin podczas budowy i napraw silników, szlifowanie krawędzi i powierzchni, obróbka i wygładzanie, usuwanie zadziorów oraz do obróbka szwów spawalniczych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!