Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klamka A 315
Klamka  A 315 - 1
Klamka  A 315 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klamka A 315

Prosty kształt, zgięta

  • Materiał: Stal szlachetna A2, 1.4301
  • Kierunek DIN: DIN R
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
Nr art. Materiał Kierunek DIN Ilość OP
Cena/OP
0688100956
Stal szlachetna A2, 1.4301 DIN R
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
Materiał: Stal nierdzewna (1.4301)



Klamka montowana uchylnie ze sprężyną powrotną na rozecie podstawy z tworzywa sztucznego, wersja uniwersalna prawo/lewo-stronna


Zapewnia, że klamka powróci do pozycji poziomej po naciśnięciu



Bezobsługowa, samosmarująca prowadnica klamki z tworzywa sztucznego



Mocowanie wyłącznie przy pomocy krzywek


  • Doskonałe mocowanie rozety


Wersja do łazienki/toalety z czerwono-białym wskaźnikiem


Wskazuje, czy łazienka/toaleta jest wolna, czy zajęta



Zakres dostawy: Instrukcje montażu i akcesoria montażowe do trzpienia/wrzeciona klamki ■ 8 mm, ocynk., klucz imbusowy 3 mm, śruba ustalająca DIN 914 M6 x 8 mm A2, specjalna nakrętka tulei M5, ocynk., śruby z łbem wpuszczanym z gniazdem krzyżowym zgodne z DIN 965 M5 x 30 mm, ocynk.

Złączka zgodna z normą DIN EN 1906, klasa 3

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!