Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klamka okienna ZD 403
Klamka okienna ZD 403 - 1
Klamka okienna ZD 403 - 2
Klamka okienna ZD 403 - 3
Klamka okienna ZD 403 - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klamka okienna ZD 403

Zaślepka do indywidualnego nadruku

  • Materiał: Znal
  • Materiał rozety podstawowej: Tworzywo sztuczne
  • Materiał kołka: Stal
  • Powłoka: Powlekana proszkowo
  • Kolor: Biały drogowy RAL 9016
  • Długość kołka: 32 mm
  • Grubość elementu czworokątnego: 7 mm
  • Średnica krzywki: 10 mm
  • Włączanie: 4-krotne, 90 stopni
  • Długość śruby: 40 mm
  • Kierunek DIN: DIN R/L
  • Rozstaw otworów: 43 mm
  • Możliwość zamknięcia: Nie
  • Długość uchwytu: 125 mm
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
Nr art. Materiał Materiał rozety podstawowej Materiał kołka Powłoka Ilość OP
Cena/OP
0687771104
Znal Tworzywo sztuczne Stal Powlekana proszkowo
40 szt.
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
Rozeta podstawy z tworzywa sztucznego, 4-kierunkowa blokada w położeniu 90°


Zabezpiecza poziome lub pionowe położenie klamki okiennej



Krzywka


Zabezpiecza rozetę podstawy przed obróceniem



Zakres dostawy

:
  • Paleta: 1200 x klamka okienna, pakowane pojedynczo
Uwaga

Zaślepki mogą być zadrukowane w jednym kolorze na żądanie klienta, począwszy od minimalnej ilości 1200 sztuk. Do zamówienia wymagany jest tylko szablon zawartości i wyglądu.



Do białych profili z tworzyw sztucznych polecamy kolor RAL 9016.



Do mocowania można użyć śrub z łbem wpuszczanym o średnicy 5 mm ASSY.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!