Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klamka okienna ZD 401, z zamkiem
Plastikowa rozeta podstawy z poczwórną blokadą co 90°
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
- Zapewnia to, że klamka okna pozostaje w pozycji poziomej lub pionowej i blokuje się co 90°
- Krzywki zabezpieczają rozetę podstawy przed obróceniem
- Łatwa obsługa dzięki wkładce ciśnieniowej z kluczem pasującym do wszystkich klamek okiennych tego modelu
Do montażu można użyć śrub lub wkrętów z łbem płasko-stożkowym ASSY Ø 5 mm.
Do białych profili z tworzyw sztucznych polecamy kolor RAL 9016.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Do prywatnych pomieszczeń mieszkalnych, np. do okien drewnianych, z tworzyw sztucznych i aluminium
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!