Wysoka odporność na wodę
Jakość kleju D4 została sprawdzona zgodnie z wymogami normy DIN EN 204. Produkt został przetestowany przez Institut für Fenstertechnik e.V. (Niemiecki instytut ds. technologii produkcji okien) w Rosenheim.
Wysoka stabilność termiczna
Do wysoce wytrzymałych połączeń klejonych na zewnątrz
Specjalna nasadka dozująca
Nasadka twist-off umożliwia czystą pracę bez zatykania się dyszy i pozwala na szybkie zamknięcie nasadki
Do uniwersalnych zastosowań
Do konstrukcyjnej produkcji okien odpornych na wilgoć, klejenia ram i kaset drzwiowych, schodów, poręczy itp. Nadaje się również do drewna o wyższej wilgotności.
Spienianie
Spienianie umożliwia łatwe wypełnianie szczelin przez klej
Brak ryzyka przebarwień
Zapobiega przebarwieniom również w przypadku drewna z dużą zawartością kwasu garbnikowego
Należy przeprowadzić wstępne testy w celu sprawdzenia, czy żądane właściwości adhezyjne są możliwe do osiągnięcia dla planowanej konstrukcji i typu drewna.
W przypadku jesionu zalecamy wstępną obróbkę podłoża preparatem Adhesion Plus do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia (nr art. 089010062).
Drewno oleiste powinno być klejone natychmiast po obróbce w celu minimalizacji ryzyka utworzenia się warstwy rozdzielającej.
Skorzystać z tabeli przeglądowej z danymi technicznymi
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Po nałożeniu odpowiedniej ochrony powierzchniowej można używać w pomieszczeniach w miejscach narażonych na częste działanie przeciekającej lub skraplającej się wody oraz na zewnątrz, podobnie jak wiele innych rodzajów drewna
- Do klejenia ram drzwi i wkładów
- Do klejenia okien, złączy ram i laminowanych profilów i połączonych wzdłużnie złączami wtykowymi
- Stopnie i balustrady, poręcze
- Łączenie ram
- Poręcze balkonowe, meble ogrodowe i ogrodzenie
- Montaż, powierzchnia, deski podłogowe i bloki
- Łączenia na płytach MFD
- Stacjonarne powlekanie krawędzi fornirem i pełnymi paskami drewna
- Miękkie, twarde i egzotyczne drewna oraz płyty wiórowe
- Mineralne panele budowlane, materiały ceramiczne, betony i sztywne pianki
- Wiele typów tworzyw sztucznych, metali i blach metalowych na chłonnych podłożach
Instrukcje dotyczące zastosowania:
- Nałożyć cienką warstwę kleju PUR na jedną z klejonych powierzchni bezpośrednio z pojemnika lub użyć szpachli do nałożenia kleju na mniej porowatą powierzchnię
- Łączone powierzchnie muszą być czyste i odtłuszczone.
- Usunąć wszelkie preparaty rozdzielcze z powierzchni wykonanej z tworzyw sztucznych
- Odstęp klejenia nie powinien przekraczać 0,2 mm, ponieważ im większy odstęp, tym niższa siła wiązania
- Usunąć świeże rozpryski kleju za pomocą środka czyszczącego PU. Starsze resztki kleju można usunąć tylko mechanicznie. Po użyciu zamknąć butlę. Chronić przed mrozem
- Klej utwardza się wilgocią. Jednakże wilgotność drewna nie powinna przekraczać 14%. Co najmniej jedno łączone podłoże powinno być chłonne. Jeśli żadne podłoże nie zawiera wilgoci niezbędnej do przebiegu reakcji, to klejona powierzchnia naprzeciw złącza powinna zostać lekko zwilżona. Przeszlifować gładkie podłoża
- Podczas procesu łączenia elementy muszą być dociskane, aby zapewnić odpowiednie przyleganie klejonych powierzchni. Im wyższa siła docisku, tym wyższa przyszła obciążalność. Na klejonej części można pracować po upływie od 2 do 3 godzin. Ostateczna przyczepność jest osiągana w ciągu 7 dni
- Czas nakładania i schnięcia oraz czas dociskania zależą w znacznym stopniu od warunków pracy, takich jak temperatura, wilgotność i poziomy chłonności materiałów, ilości nałożonych produktów i naprężenia materiału
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!