Przezroczysty klej PUR

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przezroczysty klej PUR

W systemie dozowania
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
Wysoka odporność na wodę


Jakość kleju D4 została sprawdzona zgodnie z wymogami normy DIN EN 204. Produkt został przetestowany przez Institut für Fenstertechnik e.V. (Niemiecki instytut ds. technologii produkcji okien) w Rosenheim.



Wysoka stabilność termiczna


Do wysoce wytrzymałych połączeń klejonych na zewnątrz



Specjalna nasadka dozująca


Nasadka twist-off umożliwia czystą pracę bez zatykania się dyszy i pozwala na szybkie zamknięcie nasadki



Do uniwersalnych zastosowań


Do konstrukcyjnej produkcji okien odpornych na wilgoć, klejenia ram i kaset drzwiowych, schodów, poręczy itp. Nadaje się również do drewna o wyższej wilgotności.



Spienianie


Spienianie umożliwia łatwe wypełnianie szczelin przez klej



Brak ryzyka przebarwień


Zapobiega przebarwieniom również w przypadku drewna z dużą zawartością kwasu garbnikowego

Uwaga

Należy przeprowadzić wstępne testy w celu sprawdzenia, czy żądane właściwości adhezyjne są możliwe do osiągnięcia dla planowanej konstrukcji i typu drewna.


W przypadku jesionu zalecamy wstępną obróbkę podłoża preparatem Adhesion Plus do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia (nr art. 089010062).


Drewno oleiste powinno być klejone natychmiast po obróbce w celu minimalizacji ryzyka utworzenia się warstwy rozdzielającej.


Skorzystać z tabeli przeglądowej z danymi technicznymi

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.